Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da sbavo Longlife Per acciaio
Disco da sbavo rinforzato in fibra, con legante in resina dalle prestazioni elevate, con una durata particolarmente lunga e un'elevata velocità di rimozione
- Foratura: 22,23 mm
- Esecuzione: Tipo zancato
- Materiale da lavorare: Acciaio
- Velocità circonferenziale max: 80 m/s
- Versatilità (sistema a punti): 1 su 4 punti
- Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Velocità di rimozione (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Prestazioni di rimozione (sistema a punti): 3 su 4 punti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Suscettibilità alla rottura estremamente bassa
- Tolleranze minime di dimensione e squilibrio
- Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo
- Utilizzare solo dischi integri
- Verificare la corretta pressione di contatto
- Osservare il giusto angolo di contatto del disco da sbavo. Un angolo di contatto troppo ridotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo
Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)
- Specialmente adatto per la lavorazione di acciai strutturali generici, acciai strutturali ad alta resistenza, acciai da costruzioni, acciai per utensili e acciai temprati
- Levigatura di bordi e superfici
- Rifinitura e levigatura
- Sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.