Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Molletta Per pesi equilibratura ruote in zinco, forma 74-3
Per pesi equilibratura di sicurezza in zinco verniciati
- Peso del contrappeso di equilibratura: 3,8 g
- Materiale: Acciaio per molle
- Superficie: Rivestito a polvere
- Per tipo cerchio: Acciaio
- Lunghezza: 19,8 mm
- Larghezza: 15,85 mm
- Altezza: 12 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 3,800 g
- Numero comparativo: Hofmann V3
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Numero confronto Franken: 74-3
Per veicoli VW con cerchi in acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.