Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Leggero, di ingombro ridotto è ideale come aggiunta nella dotazione di base di ogni veicolo industriale, mezzo agricolo, autobus ecc.
Sblocca facilmente i dadi e viti delle ruote in caso di foratura
Evita l’utilizzo di ingombranti e pesanti leve
Dopo aver sbloccato il dado o vite è possibile continuare a svitare velocemente sostituendo il moltiplicatore di forza con la prolunga in dotazione
Fornito in comoda e compatta valigia in plastica
Contenuto:
- moltiplicatore di forza
- maniglia a leva
- prolunga lunghezza 270 mm
- Bussola 33 mm, attacco 1 pollice, lungh.80 mm
- Bussola 32 mm, attacco 1 pollice, lungh.80 mm
Non è uno strumento di precisione e non è possibile applicare una chiave dinamometrica. Lo strumento si aziona solamente con la maniglia a leva in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.