Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Montagradino regolabile
Montagradino regolabile  - 1
Montagradino regolabile  - 2
Montagradino regolabile  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Montagradino regolabile

  • Lunghezza min: 260 mm
  • Lunghezza max: 450 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Peso prodotto (per pezzo): 1279,800 g
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
Cod. art. Lunghezza min Lunghezza max Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0695964810
260 mm 450 mm Acciaio Zincato
10 pz.
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
  • Per la posa rapida e precisa delle “pedate” e “alzate” di scale