Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Morsa per trapano

Morsa per trapano a colonna

La morsa per trapano a colonna è uno di quegli utensili di serraggio che un professionista non può fare a meno di avere. Infatti è molto importante avere a disposizione degli attrezzi che garantiscono un'importante precisione operativa e che allo stesso tempo possano puntare su un livello di sicurezza significativo. Se abbiamo un trapano a colonna, per questo motivo non possiamo fare a meno di abbinare un'apposita morsa. Si tratta di un accessorio solido e stabile, che dà la possibilità di effettuare qualunque lavorazione in maniera molto accurata. Ma che cos'è di preciso una morsa per trapano? È una base di fissaggio da posizionare direttamente sul piano da lavoro. In questo modo il pezzo che deve essere soggetto alla lavorazione viene serrato in maniera molto salda e non può compiere alcun tipo di movimento durante l'intervento.

È possibile effettuare così lavori di precisione come le forature e le fresature. Prodotti come la morsa macchina o la morsa macchina in versione rinforzata rientrano esattamente nella categoria della morsa per trapano a colonna professionale, che sono scelti dai professionisti quando si occupano di lavorazioni per conto di altri e hanno bisogno di prodotti di qualità. Esiste una grande varietà di questi attrezzi che si possono acquistare, anche per quanto riguarda le dimensioni. Infatti per esempio chi vuole può rivolgersi all'acquisto di un morsetto per trapano a colonna o di una morsa scorrevole.

Comprendere come funzionano esattamente le morse da trapano non è affatto complicato. Infatti l'attrezzo è dotato di due ganasce che servono a serrare il pezzo. La prima, che solitamente corrisponde alla parte esterna, è fissa, mentre l'altra è mobile. Il movimento della parte mobile viene gestito per mezzo di una vite filettata, tramite una maniglia con la quale si può regolare la rotazione della vite e, di conseguenza, anche il movimento delle ganasce. Nel momento in cui viene raggiunto il serraggio più idoneo e l'oggetto da lavorare è ben stretto, si può procedere poi con la lavorazione, avviando per esempio una foratura, una fresatura o un'avvitatura. Sono proprio queste operazioni quelle più comuni che si possono realizzare con l'aiuto di una morsa per trapano a colonna e quindi queste morse in tutte queste operazioni appaiono indispensabili perché assicurano un livello di precisione che non potrebbe essere raggiunto in altri modi. A volte questo attrezzo può essere abbinato ad una base girevole per una migliore sua regolazione, visto che in questo modo si può orientare la struttura in base alle personali esigenze di lavorazione.