Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Morsettiera a innesto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Morsettiera a innesto

Per conduttori in rame a filo singolo e multi-filo

  • Raccordo a vite: 0,5 - 4,0 mm²
  • Attacco spina: 4 x 0,5 - 1,5 mm²
  • Corrente nominale: 17.5 A
  • Tensione nominale: 450 V
  • Temperatura ambiente max: 85 °C
  • Identificazione T a norma EN 60998: T85
  • Infiammabilità: Autoestinguente in conformità a UL94 V2
  • Numero poli: 12 PZ
  • Materiale carcassa: Poliammide 6,6
  • Colore: Bianco
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
Cod. art. Raccordo a vite Attacco spina Corrente nominale Tensione nominale Numero UI
Prezzo/UI
0556515
0,5 - 4,0 mm² 4 x 0,5 - 1,5 mm² 17.5 A 450 V
10 pz.
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
Uscita di prova per il provatensione