Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Morsettiera

Acquisto online morsetto per quadro elettrico

Il morsetto per quadro elettrico è un elemento di fondamentale importanza nel circuito elettrico che permette ai professionisti del settore di realizzare dei collegamenti in poco tempo. I morsetti elettrici rapidi disponibili sul negozio online di Würth sono ideali per far fronte con successo a ogni richiesta professionale, sia in ambito civile che industriale. I prodotti, oltre a essere costituiti da materiali certificati di prima qualità, sono tutti in linea con le normative relative alla sicurezza in vigore, per un utilizzo altamente sicuro. Ogni morsettiera per quadro elettrico ha delle caratteristiche differenzianti che la rendono perfetta per ogni ambiente, consentendo una distribuzione della tensione a tutte le componenti del cavo elettrico. Grazie al design molto compatto e alle dimensioni ridotte, le referenze sono facilmente installabili senza il supporto di eventuali utensili anche negli spazi più ristretti e angusti, adattandosi alla perfezione alle scatole di derivazione sia da parete che da incasso. Garantiscono inoltre una perfetta stabilità delle connessioni e proteggono adeguatamente i cavi elettrici dal rischio di eventuali nonché pericolosi cortocircuiti e rischi ambientali. Tra i morsetti da quadro è disponibile per l’acquisto il modello componibile doppio, con una larghezza di 72 mm e un’altezza di 55 mm. Il morsetto da quadro elettrico componibile, disponibile in un ampio range di misure e dimensioni, è facilmente installabile tramite il montaggio a scatto su guida di supporto DIN 35. Con siglatura a 4 posti su ambo i lati, questa componente elettrica è dotata delle seguenti omologazioni: SEV, RINA, VDE, UL, CSA. Tra i prodotti più apprezzati dai professionisti c’è la morsettiera di terra per quadro elettrico dal corpo metallico in lega di rame con masselli, piede e viti in acciaio zincato cromatizzato giallo che può essere utilizzata con estrema facilità in tutti i contesti.

Tipi di morsetti elettrici: scopri l’ampia selezione per professionisti

Würth è un fornitore qualificato e affidabile per l’acquisto di tutte le componenti elettriche. Il nostro store offre infatti le migliori referenze perfette per un’installazione facile, pratica e veloce. In particolare, mettiamo a disposizione di tutti gli artigiani con partita iva una sezione esclusivamente dedicata ai morsetti elettrici passanti, acquistabili in tutte le misure, ideali per una vasta gamma di installazioni elettriche di alto livello. Le nostre referenze sono facilmente acquistabili dal catalogo e, per trovare quelle più idonee, ti basterà flaggare i parametri di ricerca. Entra nello shop riservato ai professionisti e acquista il materiale per lavorare in totale sicurezza, senza tralasciare praticità e comodità.