Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Morsetto a delfino, completamente isolato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Morsetto a delfino, completamente isolato

Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Tutti gli accessori sono muniti di spine di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto e tappi di protezione, forniti in confezioni riapribili per proteggerli dalla polvere.


  • Apertura max: 30 mm.

  • Corrente/tensione nominale: 32 A/1000 V CAT III.

  • Boccola di sicurezza da 4 mm e corpo isolato.

  • Forniti in coppia un morsetto delfino rosso e uno nero.