Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Morsetto a nastro Vario
Adatto per parti con contorni chiusi e difficili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Estrarre o avvolgere il nastro seguendo le frecce
- Bloccaggio automatico durante l'allungamento
- Apertura automatica quando si ruota il mandrino all'inverso
- Meccanismo di avvolgimento integrato
- Riavvolgimento del nastro su entrambi i lati per un serraggio regolare senza deformazioni
- Nastro speciale in tessuto di poliestere
- Estremamente resistente alla rottura (5000 N)
- Estensione ridotta
- Area di serraggio fino a 7 m
- Manovella montabile su entrambi i lati
- Scatola e angoli di serraggio in poliammide rinforzata con fibra di vetro
- Angoli Vario con piastre di pressione oscillanti
- Il nastro può serrare gli smussi in qualsiasi posizione
Gli utensili di serraggio non sono adatti per il sollevamento, la trazione, il trasporto o l'uso con esseri viventi. Un uso non corretto può causare lesioni o danni materiali. Il nastro può essere serrato solo manualmente senza attrezzi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.