Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni Singolo componente tipo G1
Collare per tubazioni Singolo componente tipo G1 - 1
Collare per tubazioni Singolo componente tipo G1 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni Singolo componente tipo G1

DIN 3016 G1, W1 acciaio zincato

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Larghezza nastro: 25 mm
  • Diametro nominale: 167 mm
  • Spessore serrabile min/max: 167-167 mm
  • Tipo di attacco: Esagono
  • Norme: DIN 3016
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
Cod. art. Materiale Superficie Larghezza nastro Diametro nominale Numero UI
Prezzo/UI
0540916725
Acciaio Zincato 25 mm 167 mm
10 pz.