Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni Due componenti tipo B2
Collare per tubazioni Due componenti tipo B2 - 1
Collare per tubazioni Due componenti tipo B2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni Due componenti tipo B2

DIN 3017 B2, W1 acciaio zincato

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Norme: DIN 3017-2
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza nastro Diametro nominale Spessore serrabile min/max Tipo di attacco Numero UI
Prezzo/UI
0540010620
20 mm 106 mm 106-106 mm Intaglio/esagono
5 pz.
0540014025
25 mm 140 mm 140-140 mm Esagono esterno
10 pz.
054006415
15 mm 64 mm 64-64 mm Intaglio/esagono
25 pz.
054007820
20 mm 78 mm 78-78 mm Intaglio/esagono
10 pz.
054008020
20 mm 80 mm 80-80 mm Intaglio/esagono
10 pz.
054009220
20 mm 92 mm 92-92 mm Intaglio/esagono
10 pz.
054009020
20 mm 90 mm 90-90 mm Intaglio/esagono
100 pz.