Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Strettoio di allineamento Per telai di finestre
Accessorio per montaggio per l'inserimento e l'allineamento di telai di finestre in legno, PVC o alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione semplice
- Allineamento e fissaggio più rapidi e precisi rispetto a spessori, cunei o altri distanziali
- Due manici di regolazione per una regolazione di precisione
- Per telai di finestre con uno spessore da 40 a 85 mm
- Il tappo di protezione girevole in materiale plastico si adatta a qualsiasi profilo del telaio.
- Ulteriore supporto fornito da due ganasce antiscivolo in acciaio
- Manico in legno ergonomico con rivetti privi di sbavature per un funzionamento regolare
Delicato e robusto
- I tappi di protezione in materiale plastico offrono una protezione affidabile delle superfici delicate.
- Estremamente robusto grazie al corpo dello strettoio in superpoliammide rinforzato con fibra e ai perni e alle guide in acciaio zincato lucido
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.