Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Morsetto per lamiera aggraffata piatta
Accessorio per Zebra Solar e Linea Standard per il fissaggio di pannelli fotovoltaici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non necessita la foratura della lamiera e quindi elimina il rischio di infiltrazioni d’acqua
- Per un fissaggio veloce e semplice su tetti in lamiera aggraffata
- Dotato di speciale controgancio di sicurezza (disegno in rosso)
- Portata 2,0 kN = 200 kg
- Premontato: vite M10x25 mm e dado autobloccante M10, in acciaio inox
Montare il morsetto in modo che la parte con il controgancio sia sul lato della graffatura
Verificare il fissaggio tra struttura sottostante e lamiera e la resistenza massima della lamiera
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.