Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Clip di montaggio per canale d'aerazione
Clip di montaggio per raccordare canali d'aerazione flangiati negli impianti a bassa e media pressione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elemento di giunzione per canali con grandi sezioni trasversali
Idoneo per impianti a bassa e media pressione
Doppia nervatura negli angoli di piegatura
Alta qualità e resistenza
Installazione facile e veloce
Elimina i costi di premontaggio e preforatura
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Consigli per l'installazione: Clip di montaggio per canale d'aerazione | ||||
Lunghezza dello spigolo del canale in mm | Pressione di esercizio mm WS | |||
fino a 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
N. di clip: | ||||
100 | - | - | 1 | 1 |
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 | ||||
2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2200 | ||||
2300 | ||||
2400 | ||||
2500 | ||||
2600 | ||||
2700 | ||||
2800 | ||||
1 mm WS = 10 Pa |
Idoneo per applicazioni nell'industria alimentare, nei laboratori ed in esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.