Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Clip di montaggio per canale d'aerazione
Clip di montaggio per raccordare condotti di ventilazione flangiati negli impianti a bassa e media pressione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elemento di giunzione per canali con grandi sezioni trasversali
Idoneo per impianti a bassa e media pressione
Doppia nervatura negli angoli di piegatura
Alta qualità e resistenza
Installazione facile e veloce
Elimina i costi di premontaggio e preforatura
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Clip di montaggio per raccordare canali d'aerazione flangiati negli impianti a bassa e media pressione. Versione da 4 mm per sistemi flangiati di dimensione 30 e 40.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.