Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Con approvazione VdS e uso approvato per la costruzione di impianti antincendio stazionari.
- Con vite di regolazione esagonale DIN933/8.8; estremità vite con punta a coppa
- Con dimensioni ridotte per installazioni elettriche
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
I morsetti pesanti possono essere fissati con una piastrina di sicurezza. Negli impianti Sprinkler, secondo regolamento VdS, i morsetti devono essere assicurati se il diametro del tubo è superiore a DN 65.
Per il fissaggio di tubi, impianti Sprinkler e canaline d'aerazione su travi a T, profili a U e ad angolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.