Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Morsetto poli batteria, veicolo

Morsetti per cavi batteria: per quali veicoli

Esiste un tipo di morsetto batteria per tutti i veicoli, l’importante è avere a disposizione quello giusto. Per questo proponiamo un’ampia gamma di morsetti batteria, ognuno dei quali ha un utilizzo specifico. La scelta dei morsetti batteria auto disponibili a questa pagina consente al professionista di reperire qualsiasi modello di morsetti cavi batteria di cui necessita durante la sua attività quotidiana. È infatti fondamentale che in officina siano presenti attacchi batteria auto, moto, trattore, camion e così via. Sono disponibili anche modelli di morsetti per cavi batteria che si possono utilizzare con differenti veicoli. È chiaro però che è sempre necessario verificare quale sia il tipo utilizzato sul singolo veicolo. Il classico morsetto a vite si può utilizzare su diverse veicoli, si tratta infatti di un modello di attacchi batteria auto molto diffuso; per altro a questa pagina del nostro store questo specifico tipo di morsetti per cavi batteria è disponibile in differenti misure, per adattarsi a cavi con sezione da 35 e da 70 mm. Il Morsetto a vite a U è in ottone ed è disponibile per cavi da 35 mm e da 70 mm. In questo modo è possibile utilizzare questi morsetti per batteria trattore.
Il morsetto a vite di tipo nautico è in ottone zincato, in modo da resistere all’esposizione alle intemperie e all’umidità. È necessario il montaggio con capocorda con foro diametro 8 sul negativo e diametro 10 sul polo positivo.

Morsetti batteria: i poli

I morsetti si differenziano a seconda del polo della batteria che consentono di collegare all’impianto elettrico del veicolo su cui sono utilizzati. Per il morsetto a vite Man/Bussing è bene verificare i poli da collegare, in modo da acquistare il prodotto più adatto. In questo modello il morsetto batteria positivo ha un orientamento opposto rispetto al morsetto negativo batteria auto per quanto riguarda le piastre di fissaggio a vite. In questo modo è più semplice riconoscere i morsetti batteria, anche nel caso in cui si dovessero mescolare tra loro. Un morsetto batteria viene sfruttato esclusivamente da professionisti, in situazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria dei veicoli. In ogni caso risulta chiara ed evidente la differenza tra i due poli, proprio a causa del differente posizionamento delle piastre di fissaggio. Questo permette di montare un morsetto positivo batteria sul corretto cavo, senza errori di alcun genere. Anche perché solitamente l’alloggiamento per il morsetto batteria dei veicoli permette di installare un modello identico al precedente.