Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Morsettiera a innesto ELMO® Compact plus
Morsettiera a innesto ELMO<SUP>®</SUP> Compact plus - 1
Morsettiera a innesto ELMO<SUP>®</SUP> Compact plus - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Morsettiera a innesto ELMO® Compact plus

I cavi rigidi in rame possono essere inseriti senza aprire la pratica leva di attivazione.

  • Sezione trasversale filo rigido min/max: 0,2-4 mm²
  • Sezione trasversale filo flessibile min/max: 0,34-4 mm²
  • Corrente nominale: 32 A
  • Lunghezza spelatura: 11 mm
  • Tensione nominale: 450 V
  • Temperatura ambiente max: 85 °C
  • Identificazione T a norma EN 60998: T85
  • Infiammabilità: Autoestinguente in conformità a UL94 V2
  • Materiale carcassa: Policarbonato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero di scale Lunghezza x larghezza x altezza Colore Sezione trasversale filo rigido min/max Numero UI
Prezzo/UI
05561172
2 PZ 20,5 x 13 x 10,5 mm Trasparente, Rosso 0,2-4 mm²
100 pz.
05561173
3 PZ 20,5 x 18,5 x 10,5 mm Trasparente, Arancio 0,2-4 mm²
100 pz.
05561175
5 PZ 20,5 x 29,8 x 10,5 mm Trasparente, Giallo 0,2-4 mm²
50 pz.
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
Migliore presa


Superficie scanalata che migliora la presa per un miglior comfort di utilizzo



Aperture per test per i provatensione