Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sensore di movimento con connettore
Per il comando automatico delle luci dell'abitacolo del veicolo. Con connettore per il collegamento all'alimentazione del veicolo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tensione di alimentazione: 12 V/24 V
- Componenti elettronici a tenuta d'acqua
- Intervallo di rilevazione: 360° orizzontale e 110° verticale
- Distanza massima: 7 metri
- Interruttori solo in risposta al movimento e al calore del corpo
Il sensore di movimento ha un tempo di commutazione fisso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.