Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di blocchetti di montaggio XL
Assortimento di blocchetti di montaggio XL - 1
Assortimento di blocchetti di montaggio XL - 2
Assortimento di blocchetti di montaggio XL - 3
Assortimento di blocchetti di montaggio XL - 4
Assortimento di blocchetti di montaggio XL - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di blocchetti di montaggio XL

Blocchetti di montaggio grandi e versatili per allineamento e supporto con molte funzioni aggiuntive. Come mix pratico in un robusto secchio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ideali per il supporto e l'allineamento nella costruzione di strutture in legno e nell'assemblaggio di elementi scorrevoli o di altri elementi strutturali di grande formato

  • I rilievi speciali consentono l'impilaggio ottimale di più blocchetti.

  • La struttura dei fori permette un fissaggio flessibile.

  • La struttura nervata garantisce un'elevata capacità di carico con un uso minimo dei materiali.

  • La struttura nervata può essere sigillata con un blocchetto da 1,5 mm per un supporto completo.

  • I blocchetti in PP (polipropilene) riciclato sono robusti, duraturi e resistenti.
Indicazione

I blocchetti di montaggio XL sono realizzati in polipropilene (PP) e non sono permanentemente resistenti ai raggi UV. Proteggere dalla luce solare diretta e permanente. I blocchi di montaggio XL non sono adatti ad essere utilizzati con carichi statici permanenti.