Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Livello laser multilinea MLPR 22
Livello laser multilinea MLPR 22 - 1
 -  - 2
Livello laser multilinea MLPR 22 - 3
Livello laser multilinea MLPR 22 - 4
Livello laser multilinea MLPR 22 - 5
Livello laser multilinea MLPR 22 - 6
Livello laser multilinea MLPR 22 - 7
Livello laser multilinea MLPR 22 - 8
Livello laser multilinea MLPR 22 - 9
Livello laser multilinea MLPR 22 - 10
Livello laser multilinea MLPR 22 - 11
Livello laser multilinea MLPR 22 - 12
Livello laser multilinea MLPR 22 - 13
Livello laser multilinea MLPR 22 - 14
Livello laser multilinea MLPR 22 - 15
Livello laser multilinea MLPR 22 - 16
Livello laser multilinea MLPR 22 - 17
Livello laser multilinea MLPR 22 - 18
Livello laser multilinea MLPR 22 - 19
Livello laser multilinea MLPR 22 - 20
Livello laser multilinea MLPR 22 - 21

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livello laser multilinea MLPR 22

Livella laser multilinea autolivellante per l'impiego in interni ed esterni con tre linee laser rosse a 360° ad alta visibilità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Funzionamento intuitivo


  • Autolivellamento in pochi secondi grazie al sistema a pendolo

  • Tutte le linee possono essere facilmente accese e spente utilizzando il pulsante di accensione

  • La luminosità delle linee laser può essere regolata utilizzando la tastiera, riducendo anche il consumo energetico.

  • Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento. Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare.

  • Utilizzabile anche su lunghe distanze individuando i raggi laser con il ricevitore universale (disponibile separatamente)

  • Lunga durata della batteria per lavorare senza interruzioni

  • Alloggiamento compatto, robusto e durevole, protetto da polvere e schizzi d'acqua e facile da trasportare


Montaggio flessibile


  • Possibilità di fissare il laser su treppiedi da 1/4" e 5/8" oppure su profili a soffitto tramite la staffa a parete universale opzionale

  • Fissaggio con facilità su superfici magnetiche grazie al potente magnete


Varie modalità operative


  • Con batteria integrata ricaricabile anche durante il funzionamento tramite la presa di carica

  • Utilizzabile anche con classiche batterie alcaline in combinazione con il portabatteria opzionale
Indicazione

Per applicazioni in ambienti interni ed esterni