Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Multi-line laser MLPR 22
Multi-line laser MLPR 22 - 1
Multi-line laser MLPR 22 - 2
Multi-line laser MLPR 22 - 3
Multi-line laser MLPR 22 - 4
Multi-line laser MLPR 22 - 5
Multi-line laser MLPR 22 - 6
Multi-line laser MLPR 22 - 7
Multi-line laser MLPR 22 - 8
Multi-line laser MLPR 22 - 9
Multi-line laser MLPR 22 - 10
Multi-line laser MLPR 22 - 11
Multi-line laser MLPR 22 - 12
Multi-line laser MLPR 22 - 13
Multi-line laser MLPR 22 - 14
Multi-line laser MLPR 22 - 15

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Multi-line laser MLPR 22

Self-levelling multi-line laser with 3 red, very visible 360° laser lines

  • Classe laser: 2
  • Precisione di misurazione livellamento (+/- per lunghezza): 2 mm/10 m
  • Intervallo autolivellante (+/-): 4 Gradi
  • Portata senza ricevitore: 50 m
  • Portata con ricevitore: 100 m
  • Condizioni per temperatura min: -10 °C
  • Condizioni per temperatura max: +40 °C
  • Lunghezza: 120 mm
  • Larghezza: 110 mm
  • Altezza: 160 mm
  • Classe di protezione IP: IP 54
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
  • Durata batteria/batteria ricaricabile: Fino a 28 ore
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
Cod. art. Classe laser Precisione di misurazione livellamento (+/- per lunghezza) Intervallo autolivellante (+/-) Portata senza ricevitore Numero UI
Prezzo/UI
5709300115
2 2 mm/10 m 4 Gradi 50 m
1 pz.