Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Liquido detergente multiuso Multiclean
Per la pulizia e la temporanea lubrificazione in zone fisiologicamente ed ecologicamente sensibili. Certificazione NSF.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Può essere utilizzato in zone di trasformazione o conservazione degli alimenti, conforme a NSF H1 e K1
Per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari
Buoni risultati sgrassanti e di pulizia
Rimuove residui di oli, grassi, resine e siliconi
Buona compatibilità con i materiali
Senza acetone
Senza AOX e silicone
Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria.
NSF = Organizzazione riconosciuta a livello internazionale per il controllo e la registrazione dei prodotti utilizzati nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari
VbF = Ordinanza sui combustibili liquidi (non più valida dall'1/01/2004) è stata sostituita dal BetrSichV [Ordinanza Sicurezza Operativa ] (valida dal 10/03/2002)
Registrazione NSF H1 e K1 (n.: 135926) conforme ai requisiti della normativa USDA 1998 H1
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per una pulizia e sgrassatura priva di residui in fase di montaggio e di manutenzione dei macchinari, dei componenti e della strumentazione in aree critiche del settore alimentare, farmaceutico e industrie cartarie, nonché per attività in cui non è raccomandabile l'uso di detergenti facilmente infiammabili.
Spruzzare ad una distanza di ca. 20 cm sulle parti da pulire e lasciare asciugare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.