Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Multimetro digitale TD6
Multimetro digitale compatto per la misurazione di tensione e corrente continua ed alternata. Per effettuare misurazioni di resistenze, prove diodi e test continuità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Display LCD di facile lettura da 2.000 punti
Scala automatica: selezione automatica del campo di misurazione
Misurazione tensione AC/DC min./max.: 1mV – 600V
Misurazione corrente AC/DC min./max.: 0,1µA – 10A
Misurazione resistenza elettrica min./max.: 0,1Ohm - 20MOhm
Categoria di misura CAT III 600V verso terra
Tasto M selezione alternativa passaggio da Ohm, diodi e continuità
Tasto luce: retroilluminazione del display
Tasto HOLD: per memorizzare l’ultimo valore misurato
Tasto R: per attivare il modo manuale disabilitando la funzione Autorange
Carcassa: doppio isolamento
Sostituzione delle batterie e dei fusibili molto facile
Conforme alle normative: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326-1
Dotazione:
Multimetro, puntalini, istruzioni d’uso, astuccio in poliestere colore nero e batterie Micro AAA (Art.0827111 – 2pz.)
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alle specifiche per la categoria di misurazione
Impianti elettrici, costruzione di quadri elettrici, impianti solari, impianti elettrici e sistemi elettronici in genere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.