Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Multimetro digitale TD6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Multimetro digitale TD6

Multimetro digitale compatto per la misurazione di tensione e corrente continua ed alternata. Per effettuare misurazioni di resistenze, prove diodi e test continuità

  • Display: LCD, 2000 cifre
  • Campo di misurazione resistenza elettrica min/max: 0,1 Ohm-20 MOhm
  • Spegnimento automatico: 15 min
  • Categoria protezione sovratensione: CAT III/600 V
  • Classe di protezione IP: IP 40
  • Tipo di batteria: 1,5 V Micro AAA
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 145 x 70 x 60 mm