Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Multimetro digitale TRMS MM 600
Multimetro digitale moderno con misurazione effettiva del valore (TRMS), rilevatore di rotture dei cavi e con LED per illuminazione, per uso professionale artigianale e industriale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il Würth MM 600, idoneo per un utilizzo in sicurezza negli ambienti CAT IV 600 V, offre funzioni fondamentali per il rilevamento di anomalie e numerosi problemi negli impianti elettrici ed elettronici.
Proprietà:
- Adatto per la misurazione di corrente CA/CC, tensione CA/CC, resistenza, e diodi
- Può essere utilizzato per tensioni CA/CC fino a 600 V e correnti CA/CC fino a 10 A
- Misurazione di resistenza fino a 20 MΩ
- Provatensione senza contatto (ottico e acustico) per rilevare in modo rapido rotture dei cavi
- Salvataggio della visualizzazione
- Spegnimento automatico dopo 15 minuti
- Ingressi con fusibili per la protezione del dispositivo di misurazione
- Display LCD da 2000 cifre
- Conforme alla normativa EN 61010-2-033
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla classe di misurazione.
Impianti elettrici, costruzione di armadi elettrici, tecnologia solare, E-K ibrido, impianti elettrici ed elettronici generali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.