Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Multimetro digitale TRMS MM 600
Multimetro digitale moderno con misurazione effettiva del valore (TRMS), rilevatore di rotture dei cavi e con LED per illuminazione, per uso professionale artigianale e industriale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il Würth MM 600, idoneo per un utilizzo in sicurezza negli ambienti CAT IV 600 V, offre funzioni fondamentali per il rilevamento di anomalie e numerosi problemi negli impianti elettrici ed elettronici.
Proprietà:
- Adatto per la misurazione di corrente CA/CC, tensione CA/CC, resistenza, e diodi
- Può essere utilizzato per tensioni CA/CC fino a 600 V e correnti CA/CC fino a 10 A
- Misurazione di resistenza fino a 20 MΩ
- Provatensione senza contatto (ottico e acustico) per rilevare in modo rapido rotture dei cavi
- Salvataggio della visualizzazione
- Spegnimento automatico dopo 15 minuti
- Ingressi con fusibili per la protezione del dispositivo di misurazione
- Display LCD da 2000 cifre
- Conforme alla normativa EN 61010-2-033
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla classe di misurazione.
Impianti elettrici, costruzione di armadi elettrici, tecnologia solare, E-K ibrido, impianti elettrici ed elettronici generali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.