Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Multimetro digitale Pocket
Per misurare tensione e corrente continua ed alternata. Per effettuare prove di resistenza, diodo e continuità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Rilevatore di tensione senza contatto integrato con indicatore luminoso
- Minitorcia a LED integrata
- Display LCD di facile lettura da 2000 conteggi
- Carcassa a doppio isolamento
- CAT III 1000 V
- Massima corrente d’ingresso 200 mA/250 V (0,2 A/250 V) con fusibile autoripristinante per la protezione dal sovraccarico su tutte le scale
- Scala automatica con funzione di spegnimento automatico
- Tasto HOLD per la memorizzazione dell’ultimo valore misurato
Conforme alla normativa EN 61010-1
Prima di ogni misurazione, verificare attentamente che la scala sia impostata sull'unità da misurare (tensione, corrente, resistenza, continuità, funzionamento diodi)
L’apparecchio è destinato esclusivamente agli usi descritti nel manuale d’istruzioni. Seguire attentamente il manuale d’istruzione. Un uso diverso non è ammissibile e comporta rischio d’incidenti o di danni all’apparecchio.
Non superare i limiti di potenza nominale massima
Minitorcia a LED integrata
Multimetro compatto e maneggevole
Rilevatore di tensione alternata senza contatto integrato
Conforme alla normativa EN 61010-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.