Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Multimetro digitale compatto per la misurazione di tensione e corrente continua ed alternata. Per effettuare misurazioni di resistenze, prove diodi e test continuità
Tasto SELECT
Alternativa passaggio da Ohm (Ω), prova continuità e diodi e la corrente da AC/DC
Tasto HOLD
Per memorizzare l’ultimo valore misurato
Dotazione:
Multimetro digitale, puntalini, istruzioni d’uso e batterie Micro AAA (2 pezzi)
Fusibili di ricambio:
- 0,50A / 660V, IR:100kA-600V Art. 071553 408
- 10A / 600V, IR:50kA-600V Art. 071553 402
Test di continuità
Avviso ottico e acustico da 0 a 100 Ω
Conforme alle normative:
- CEI/EN 61010-1, CEI/EN 61010-31,
- CEI/EN 61010-2-033 e
- CEI/EN 61326-1
Impianti elettrici, costruzione di quadri elettrici, e sistemi elettronici in genere
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alle specifiche per la categoria di misurazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.