Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Multimetro digitale per uso professionale
Multimetro TRMS molto versatile offre le più importanti funzioni d'uso quotidiano nei settori artigianale e industriale. Per manutenzione, installazione, servizio. Robusto grazie al guscio resistente agli urti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Misurazione della tensione: AC, DC
- Misurazione della corrente: AC, DC, da soli 10 µA
- Misurazione di resistenza, capacità, temperatura
- Prova di continuità con segnale acustico, prova diodi
- Possibilità di impostazione della misurazione di tensione con bassa impedenza (VLOWZ = 500 kOhm)
- Indicatore di tensione senza contatto (NCV): Indicazione in rosso per tensione pericolosa
- LED integrato per facilitare il lavoro in ambienti poco illuminati (illuminazione del punto di misurazione)
- Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima leggibilità
- Risoluzione di 6000 count per un'elevata precisione
- Selezione automatica del campo di misurazione, AC/DC - rilevamento e spegnimento
- Sostituzione dei fusibili molto facile
- Possibilità di attaccare il dispositivo a quadri elettrici, sportelli metallici tramite calamite nel guscio resistente agli urti
- Il supporto posteriore regolabile consente un appoggio in diversi angoli di inclinazione
- Il supporto per puntalini con distanza di 19 mm facilita la misurazione nelle prese
Consultare la scheda tecnica per una descrizione dettagliata delle funzioni innovative e dei valori misurati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.