Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Multimetro digitale per uso professionale
Multimetro digitale per uso professionale - 1
Multimetro digitale per uso professionale - 2
Multimetro digitale per uso professionale - 3
Multimetro digitale per uso professionale - 4
Multimetro digitale per uso professionale - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Multimetro digitale per uso professionale

Multimetro TRMS molto versatile offre le più importanti funzioni d'uso quotidiano nei settori artigianale e industriale. Per manutenzione, installazione, servizio. Robusto grazie al guscio resistente agli urti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Misurazione della tensione: AC, DC

  • Misurazione della corrente: AC, DC, da soli 10 µA

  • Misurazione di resistenza, capacità, temperatura

  • Prova di continuità con segnale acustico, prova diodi

  • Possibilità di impostazione della misurazione di tensione con bassa impedenza (VLOWZ = 500 kOhm)

  • Indicatore di tensione senza contatto (NCV): Indicazione in rosso per tensione pericolosa

  • LED integrato per facilitare il lavoro in ambienti poco illuminati (illuminazione del punto di misurazione)

  • Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima leggibilità

  • Risoluzione di 6000 count per un'elevata precisione

  • Selezione automatica del campo di misurazione, AC/DC - rilevamento e spegnimento

  • Sostituzione dei fusibili molto facile

  • Possibilità di attaccare il dispositivo a quadri elettrici, sportelli metallici tramite calamite nel guscio resistente agli urti

  • Il supporto posteriore regolabile consente un appoggio in diversi angoli di inclinazione

  • Il supporto per puntalini con distanza di 19 mm facilita la misurazione nelle prese
Indicazione

Consultare la scheda tecnica per una descrizione dettagliata delle funzioni innovative e dei valori misurati.