Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scalpelli a punta/piatti/a spatola Premium con albero SDS-max, confezione multipla
Scalpelli a punta/piatti/a spatola Premium con albero SDS-max, confezione multipla - 1
Scalpelli a punta/piatti/a spatola Premium con albero SDS-max, confezione multipla - 2
Scalpelli a punta/piatti/a spatola Premium con albero SDS-max, confezione multipla - 3
Scalpelli a punta/piatti/a spatola Premium con albero SDS-max, confezione multipla - 4
Scalpelli a punta/piatti/a spatola Premium con albero SDS-max, confezione multipla - 5
Scalpelli a punta/piatti/a spatola Premium con albero SDS-max, confezione multipla - 6
Scalpelli a punta/piatti/a spatola Premium con albero SDS-max, confezione multipla - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scalpelli a punta/piatti/a spatola Premium con albero SDS-max, confezione multipla

3 pezzi: 1x scalpello a punta lunghezza 400 mm, 1x scalpello piatto lunghezza 400 mm, 1x scalpello a spatola lunghezza 380 mm

  • Dispositivo di fissaggio utensile: SDS-max
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
Cod. art. Dispositivo di fissaggio utensile Numero UI
Prezzo/UI
0647850002
SDS-max
1 pz.
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
Scalpelli a punta e piatti


  • Capacità di asportazione superiore fino al 30%

  • Funzione antivibrazioni

La sezione tampone è progettata per ridurre il livello di durezza (circa 48 HRC). Grazie al livello di elasticità superiore, questa sezione riduce efficacemente le eventuali vibrazioni, abbattendo di conseguenza anche il rischio di rottura all'estremità di inserimento.


  • Durata notevolmente più lunga

La maggiore durezza dell'estremità di inserimento (circa 52 HRC) prolunga notevolmente la durata dell'utensile.


  • Gli scalpelli rimangono affilati

L'area di lavoro in acciaio di qualità 60 HRC è estremamente dura e quindi particolarmente resistente.


  • Rischio minimo di rimanere bloccati nel materiale rispetto alle versioni arrotondate.


Scalpello a spatola con innovativa forma a cuneo


  • Effetto a cuneo più accentuato

  • Maggiore potenza di rottura

  • Più materiale per una maggiore durata