Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra integrata per ciabatta ST1
Per il montaggio a incasso in cucine, uffici, soggiorni e mobili multimediali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Presa multipla estraibile, argento, profilo in alluminio anodizzato con 3 prese (con angolo di 60°).
- Con cavo di alimentazione da 3,0 m e spina
- Per piani di lavoro con uno spessore massimo del pannello 50 mm
- ∅ foro di montaggio 102 mm
- Prese con protezione da contatto
- Con coperchio oscillante in plastica resistente argentata, manicotto color argento.
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.