Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Acciaio inossidabile A2 senza dentatura nella parte inferiore

  • Normative: NF E 25511
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Base
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio inox A2, per collegamenti a vite

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio inox A2, per collegamenti a vite

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella di contatto

Rondella di contatto

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato blu)

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato blu)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica

Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica

Rondella di sicurezza, forma K Acciaio inossidabile A4

Rondella di sicurezza, forma K Acciaio inossidabile A4

Rondella elastica

Rondella elastica

Disco di serraggio DIN 6796, acciaio per molle, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Disco di serraggio DIN 6796, acciaio per molle, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

Rondella di sicurezza zigrinata con scanalature, serie W.TEC, forma larga

Rondella di sicurezza zigrinata con scanalature, serie W.TEC, forma larga

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio inox A2. Con dentellatura esterna.

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio inox A2. Con dentellatura esterna.

Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

Rondella per strutture in legno DIN 1052, acciaio inox A2

Rondella per strutture in legno DIN 1052, acciaio inox A2

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Rondella di tensionamento Per collegamenti a vite DIN 6796, acciaio inossidabile A4

Rondella di tensionamento Per collegamenti a vite DIN 6796, acciaio inossidabile A4

Rondella di sicurezza, forma M Acciaio per molle temprato 420-510 HV10, rivestito in zinco lamellare

Rondella di sicurezza, forma M Acciaio per molle temprato 420-510 HV10, rivestito in zinco lamellare

Rondella di sicurezza, forma S Acciaio inossidabile A4

Rondella di sicurezza, forma S Acciaio inossidabile A4

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1

Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio inox A2

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Rondella di sicurezza dentellata, internamente, forma J DIN 6798, acciaio inox A2. Con dentellatura interna.

Rondella di sicurezza dentellata, internamente, forma J DIN 6798, acciaio inox A2. Con dentellatura interna.

Corona diamantata HSS

Corona diamantata HSS

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A2, 21H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A2, 21H

Rondella dentellata internamente, forma J DIN 6797, acciaio inox A2

Rondella dentellata internamente, forma J DIN 6797, acciaio inox A2

Coppiglia DIN 94, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Coppiglia DIN 94, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autoagganciante WN 387, acciaio inox A2

Dado autoagganciante WN 387, acciaio inox A2

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Vite a testa esagonale con filettatura fino sotto testa

Vite a testa esagonale con filettatura fino sotto testa

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia

Punta elicoidale HSCo DIN 345 tipo RN

Punta elicoidale HSCo DIN 345 tipo RN

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Olio per manutenzione Multi Cobra

Olio per manutenzione Multi Cobra

Perno da saldare

Perno da saldare

Occhiale a maschera Andromeda<SUP>®</SUP>

Occhiale a maschera Andromeda®

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.4

Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.4

Anelli di sicurezza

Anelli di sicurezza

IPA detergente isopropanolo

IPA detergente isopropanolo

Primer antiruggine Roststop Roststop

Primer antiruggine Roststop Roststop

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A4

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A4

Occhiali di protezione Muscida

Occhiali di protezione Muscida

Forbici inox con tacca spelafili

Forbici inox con tacca spelafili

Panno per pulizia

Panno per pulizia

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 500

Lubrificante adesivo HHS® 500

Provafase per autovetture

Provafase per autovetture

Rondella forma M

Rondella forma M

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A2, forma B

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A2, forma B

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio inox A2-70

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio inox A2-70

Guanto di protezione Protect

Guanto di protezione Protect

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE