Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Acciaio inossidabile A4 NF E 25511, forma M, senza dentatura nella parte inferiore

  • Normative: NF E 25511
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Base
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella di contatto

Rondella di contatto

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella di sicurezza zigrinata con scanalature, serie W.TEC, forma larga

Rondella di sicurezza zigrinata con scanalature, serie W.TEC, forma larga

Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica

Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio inox A2, per collegamenti a vite

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio inox A2, per collegamenti a vite

Disco di serraggio DIN 6796, acciaio per molle, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Disco di serraggio DIN 6796, acciaio per molle, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella elastica

Rondella elastica

Rondella di sicurezza monopezzo dentata

Rondella di sicurezza monopezzo dentata

Rondella di tensionamento Per collegamenti a vite DIN 6796, acciaio inossidabile A4

Rondella di tensionamento Per collegamenti a vite DIN 6796, acciaio inossidabile A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Disco tenditore, altri

Disco tenditore, altri

Rondella di sicurezza

Rondella di sicurezza

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio per molle, per collegamenti a vite

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio per molle, per collegamenti a vite

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio fosfatato

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio fosfatato

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di sicurezza zigrinata tipo S Acciaio inossidabile A2

Rondella di sicurezza zigrinata tipo S Acciaio inossidabile A2

Rondella autobloccante NORD-LOCK

Rondella autobloccante NORD-LOCK

Rondella forma M

Rondella forma M

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Spina cilindrica con filetto femmina, temprata ISO 8735, acciaio, tipo A, temprato (con smussatura e conicità), tolleranza m6

Spina cilindrica con filetto femmina, temprata ISO 8735, acciaio, tipo A, temprato (con smussatura e conicità), tolleranza m6

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Rondella di compensazione per cuscinetti a sfera

Rondella di compensazione per cuscinetti a sfera

Rondella DIN 6340, acciaio zincato, blu passivato (A2K) per dispositivo di bloccaggio

Rondella DIN 6340, acciaio zincato, blu passivato (A2K) per dispositivo di bloccaggio

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NLss)

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NLss)

Silicone neutro per lattoneria

Silicone neutro per lattoneria

Rondella conica elastica

Rondella conica elastica

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d DIN 939, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d DIN 939, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Raccordo a pressare BSP sede 60°

Raccordo a pressare BSP sede 60°

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite e rondella incorporata, tipo 2 Con filettatura metrica

Vite e rondella incorporata, tipo 2 Con filettatura metrica

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Rondella conica

Rondella conica

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Graffetta fissaggio

Graffetta fissaggio

Capocorda tubolare con foro per ispezione

Capocorda tubolare con foro per ispezione

Rondella piana DIN 125, acciaio 300 HV, per bulloneria

Rondella piana DIN 125, acciaio 300 HV, per bulloneria

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Capicorda di potenza da pinzare

Capicorda di potenza da pinzare

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, poliammide

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, poliammide

Guaina termoretraibile sottile Senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Senza adesivo interno

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A4

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A4

Lama per sega in Hartmetall Starlock, dentatura singola

Lama per sega in Hartmetall Starlock, dentatura singola

Capocorda a crimpare, ad occhiello Isolamento in poliammide

Capocorda a crimpare, ad occhiello Isolamento in poliammide

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Graffa per travi / putrelle metalliche SCW

Graffa per travi / putrelle metalliche SCW

Dado esagonale, esecuzione bassa autobloccante (inserto non metallico)

Dado esagonale, esecuzione bassa autobloccante (inserto non metallico)

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A

Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Boccola di collegamento esagonale in acciaio inossidabile A2

Boccola di collegamento esagonale in acciaio inossidabile A2

Dado esagonale ISO 4032, poliammide 6.6, naturale

Dado esagonale ISO 4032, poliammide 6.6, naturale

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Capocorda a crimpare, isolato, altri

Capocorda a crimpare, isolato, altri

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Grasso multiuso

Grasso multiuso

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)