Nastri abrasivi: tutte le misure per i tuoi utilizzi professionali
Per ottenere dei risultati precisi e privi di imperfezioni, ai professionisti e agli artigiani che lavorano con le smerigliatrici e le lucidatrici proponiamo una selezione molto completa dedicata ai nastri abrasivi disponibili in svariate misure. Si tratta di componenti costituite da materiali di alta qualità che sono progettate in ogni minimo dettaglio per far fronte con successo a ogni tipo di lavorazione. Nello specifico, sullo shop online di Würth è possibile acquistare tutto quello che serve per effettuare un intervento a regola d’arte: dai nastri abrasivi 50x2000, ai 75x2000 fino ai 100x2000. Le nostre referenze si distinguono non solamente per l’ottima qualità dei materiali, ma anche per l’estrema robustezza e per il fissaggio antiscivolo che permane per tutta la durata della lavorazione. Puoi trovare facilmente ogni tipo di prodotto, come il nastro abrasivo lungo oppure quello largo. Naviga in questa sezione del catalogo online e acquista i migliori nastri abrasivi su misura che renderanno ogni passaggio ancora più facile e veloce.
I nastri abrasivi per tutte le applicazioni
Pratici, comodi da applicare e molto performanti, i nastri abrasivi sono utilizzati per numerose applicazioni e per lavorare su diverse tipologie di superfici e materiali. Tra i nastri abrasivi per metallo è disponibile per l’acquisto il modello con legante a doppia resina e supporto in tela tipo tessuto in poliestere, che è ideale per levigare, lucidare, sbavare e finire parti in acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi. Garantisce un elevato rendimento in ogni fase di lavoro grazie ai granuli in zirconio. Completano la gamma i nastri abrasivi per ferro e per acciaio, come la lima per levigare le ceraline. Questo prodotto è ampiamente utilizzato per la levigatura di tubi, raccordi e tubature chiuse, per i cordoni di saldatura, per la rimozione della colorazione di rinvenimento, della ruggine e del calcare. Si tratta della soluzione ideale per chi vuole avere un’asportazione del materiale estremamente elevata e molto rapida con levigatura fredda, grazie alla grana abrasiva ad alte prestazioni e al rivestimento di qualità. Chi intende acquistare dei nastri abrasivi per legno può fare riferimento al modello KPE, caratterizzato da uno scarso sviluppo di calore, un’alta resistenza allo sgranamento e da una lunga durata.
Nastri abrasivi per coltellinai
Proponiamo agli artigiani e ai professionisti anche una selezione molto numerosa e completa dedicata interamente ai nastri abrasivi per l’affilatura dei coltelli, ideali per ottenere una superficie perfetta, pulita, omogenea e del tutto priva di imprecisioni.