Nastri adesivi per il montaggio e il fissaggio professionale
Il nastro adesivo professionale trova un largo impiego in moltissimi campi nei quali è richiesta una capacità di fissaggio altamente performante. Dal settore edile all'industria della carta a quella automobilistica, questi prodotti risultano particolarmente pratici e grazie alle loro caratteristiche sono in grado di rispondere alle esigenze più disparate. Esso ha infatti innumerevoli utilizzi, ma la sua funzione base è quella di unire due superfici, anche di diversa natura, in modo permanente e non, senza l'ausilio di saldature, viti o rivetti.
Nel nostro online shop è possibile acquistare online un'ampia gamma di nastro adesivo, biadesivo e autoadesivo in grado di garantire delle performance professionali. Quello a strappo risulta particolarmente comodo in determinati contesti mentre quello di rinforzo per crepe viene impiegato nel settore edile con ottimi risultati. È disponibile il nastro a strappo autoadesivo, anche bilaterale, utilissimo per il fissaggio di elementi che possano essere rimossi all'occorrenza. Per garantire oltre al fissaggio anche una barriera protettiva è possibile utilizzare il nastro biadesivo spugnoso, che rappresenta un prodotto molto ricercato per applicazioni in diversi settori.
Nastri biadesivi di ogni misura e spessore
Ovviamente è possibile trovare nastri adesivi, biadesivi e autoadesivi di moltissime misure, spessori e caratteristiche differenti, in grado di accontentare qualsiasi esigenza. Per quanto riguarda lo spessore, per il nastro biadesivo di fissaggio si va da un minimo di 0,05 mm ad un massimo di 2,35 mm mentre la gamma di nastri speciali come quelli per il fissaggio degli specchi troviamo spessori più contenuti, fino a 1,6 mm.
A seconda delle tipologie il nastro può avere diverse larghezze e anche da questo punto di vista il catalogo è completo: troviamo rotoli da 4, 12, 19, 24, 60, 75, 80, 100, 180, 190 mm che consentono di poter scegliere il più adatto per ogni opera. Tra le basi adesive è possibile scegliere tra l'acrilato e l'acrilico, mentre tra i materiali di supporto troviamo moltissime varianti, dal tessuto con varie tipologie di rivestimento, pellicola ma anche carta speciale.
Nastro biadesivo: caratteristiche e tipologie di un prodotto indispensabile
Il nastro biadesivo è un sisema di fissaggio immediato che viene sempre più spesso utilizzata trasversalmente dai professionisti di diversi settori. Si tratta infatti di una soluzione pratica che garantisce degli ottimi risultati, anche per i carichi pesanti. I biadesivi acquistabili sullo store Würth sono costituiti da materiali di qualità e resistenti, perfetti per un fissaggio duraturo nel tempo su differenti materiali quali vetro, legno, acciaio, alluminio e materie plastiche. Un esempio ne è il nastro biadesivo extra forte, che trova campo applicativo per il fissaggio di supporti e agganci, canaline, listelli decorativi e cartelli pubblicitari. In particolare, quello della 3m è indicato per interventi di fissaggio rapidi e sicuri, sia all’interno che all’esterno. Grazie alla sua forza aderente è in grado di sostituire le giunzioni meccaniche (rivetti, cordoni di saldatura, viti) o adesivi liquidi, eliminando la necessità di praticare fori, levigatura, post-lavorazione, avvitamento, saldatura e pulizia. Nella gamma merita menzione anche il nastro 3m trasparente, dalla forza adesiva elevata e duratura, il quale è perfetto per creare assemblaggi invisibili senza vedere fastidiosi fori, viti o rivetti. Un altro biadesivo molto potente è il nastro di fissaggio speciale. Esso assicura un’ottima aderenza anche su superfici ruvide. Adatto anche per situazioni di incollaggio difficile, ad esempio PVC, tessuto e moquette, metallo su legno, metallo su metallo, cemento su legno. Inoltre si adatta molto bene alle superfici anche irregolari.
Altre referenze acquisabili dai pofessionisti sul nosto online shop sono il nastro biadesivo per alte temperature, il nastro biadesivo spugnoso, il nastro biadesivo telato e il nastro biadesivo gommato.
Nastro biadesivo per tutte le applicazioni
Il nastri presenti nella nosra gamma sono perfeti per numerose applicazioni e utilizzabili su differenti materiali e superfici. Il nastro biadesivo da muro assicura un’ottima tenuta senza danneggiare la superficie ed inoltre è molto semplice da applicare.
Per i professionisti del settore auomobilisico può risultare un valido prodoto il biadesivo 3m per auto e carrozzeria Transfix. Esso ha proprietà adesive elevate ed è usato per reincollare emblemi e stemmi su veicoli. Inoltre è resistente fino a + 180 °C.
Tra le referenze ci sono anche quelle dedicate alle applicazioni speciali, come il nastro biadesivo termico per tessuti e moquette, che resiste all’invecchiamento ed è ideale per fissare anche linoleum e stuoie. Infine non mancano nastri adatti al fissaggio di altri materiali: scopri i biadesivi per vetro, come, il nostro nastro biadesivo per specchi, o ancora i nastri biadesivi per legno e mobili.