Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro abrasivo non tessuto per lima a nastro elettrica RED PERFECT® 3D
Per opacizzazione, brunitura e finitura (smerigliatura finale) nonché per il livellamento di corrimano in acciaio inossidabile con rigorosi requisiti per le superfici decorative.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Levigatura finale perfetta (levigatura di finitura) adatta per esigenze superficiali elevate con una profondità di ruvidità notevolmente inferiore, senza produrre una finitura lucida.
- La lunga durata e la distribuzione uniforme della grana abrasiva garantiscono una finitura di levigatura uniforme sul pezzo in lavorazione
- Abrasivo in nylon rinforzato con struttura tridimensionale non tessuto
- La struttura flessibile ed elastica del feltro assicura un adattamento ottimale al pezzo. Nessuna modifica alla geometria del pezzo lavorato.
- Riduzione significativa della rilavorazione
- A una velocità sostenuta, una grana grossa agisce come una grana più fine e a una velocità più bassa, una grana fine agisce come una grana più grossa.
- Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di contatto; una pressione di contatto elevata provoca un'usura precoce.
- Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di contatto, ma utilizzare una grana più grossa.
- Maggiore affidabilità del processo, sia che si lavori con una lima levigatrice elettrica, una levigatrice a nastro, una smerigliatrice a contatto stazionaria o una smerigliatrice angolare, è garantita una qualità uniforme della superficie.
- Per la finitura, l'opacizzazione, la brunitura e lo sbiadimento incrociato con profondità di ruvidità molto bassa
- Rimozione di scolorimento, strati di vernice, ruggine superficiale, riparazione di superfici con danni minori e opacizzazione fine
- Materiali da lavorare: Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ottone e rame
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.