Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro abrasivo lungo
Carta abrasiva F con grana in ossido di alluminio, dispersione semi-aperta, per carichi molto pesanti (ad es., taratura).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Intasamento minimo grazie al dispositivo antistatico.
Ciò si traduce in una durata particolarmente elevata
Carta peso F, dispersione semiaperta con dispositivi antistatici
- Capacità di carico elevatissima dei nastri abrasivi (ad es. taratura)
- Impedisce ostruzioni premature del nastro abrasivo
- Carteggiatura ottimale
- Basso impatto della polvere di smerigliatura (polvere fine)
I nastri essere conservati in un ambiente asciutto e al riparo dal gelo. Non conservare vicino a termosifoni, muri freddi o umidi o finestre e non direttamente sul pavimento. Si consiglia una temperatura di stoccaggio tra 18°C e 22°C e un'umidità relativa tra i 45% e i 65%. Proteggere i nastri dalla esposizione alla luce diretta del sole. Se possibile, immagazzinare i nastri abrasivi nella confezione originale fino al momento di utilizzo. Immagazzinare i nastri abrasivi che sono stati rimossi dalla confezione di modo da prevenire le deformazioni.
Per levigatrici a nastro largo
Taratura e levigatura di frontali di mobili e pannelli laterali, levigatura di elementi strutturali per mobili in legno massiccio. Particolarmente adatto per impiallacciature, legni masselli (legno duro, legno dolce, legno granulare, legno resinoso) e materiali in legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.