Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro abrasivo in grana abrasiva ceramica
Nastro abrasivo in grana abrasiva ceramica - 1
Nastro abrasivo in grana abrasiva ceramica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro abrasivo in grana abrasiva ceramica

Per la lime abrasive elettriche

  • Materiale abrasivo: Granuli di ceramica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza x lunghezza Grana Materiale di supporto Materiale abrasivo Numero UI
Prezzo/UI
0672410004
12 mm x 520 mm 40 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672410006
12 mm x 520 mm 60 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672410008
12 mm x 520 mm 80 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672411004
16 mm x 520 mm 40 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672411006
16 mm x 520 mm 60 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672411008
16 mm x 520 mm 80 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672411012
16 mm x 520 mm 120 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672412004
6 mm x 533 mm 40 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672412006
6 mm x 533 mm 60 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672412008
6 mm x 533 mm 80 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672412012
6 mm x 533 mm 120 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672413004
9 mm x 533 mm 40 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672413006
9 mm x 533 mm 60 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672413012
9 mm x 533 mm 120 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672414004
12 mm x 533 mm 40 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672414006
12 mm x 533 mm 60 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672414008
12 mm x 533 mm 80 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672414012
12 mm x 533 mm 120 Y-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672416004
12 mm x 330 mm 40 X-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672416006
12 mm x 330 mm 60 X-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
0672416008
12 mm x 330 mm 80 X-poliestere Granuli di ceramica
20 pz.
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
Speciale micro-frammentazione


Bordi di levigatura molto più affilati, con un elevatissima rimozione del materiale senza pressione di levigatura, qualità della superficie più uniforme e fine, durata fino a quattro volte maggiore rispetto al corindone-zirconio.



Additivi abrasivi


Taglio freddo, senza scolorimento del materiale