Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo in alluminio con retina di rinforzo in fibra di vetro
- Larghezza: 50 mm
- Lunghezza: 50 m
- Spessore: 0,15 mm
- Resistenza temperatura min/max: -20 a 80 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nastro in foglia di alluminio con adesivo acrilico
- Ottima resistenza al caldo, al freddo e all’umidità
- Per impieghi nel settore refrigerazione, negli impianti di climatizzazione, isolamento termico, areazione, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.