Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo antiscivolo
Nastro antiscivolo universale autoadesivo per protezione antiscivolo su superfici lisce.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione antiscivolo
- Idoneo per l'utilizzo industriale
- Adatto per l'uso in esterni e interni
Sicurezza sul lavoro
- Per la marcatura di superfici e la protezione dal rischio di scivolamento
- Elevata adesione sulle superfici
- Resistente all'olio e all'acqua
- Facile da applicare
La temperatura di lavorazione ideale è da circa +15 °C a 30 °C. Le specifiche tecniche indicate sono ottenute dopo un periodo di incollaggio di 24 ore a +23 °C.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo.
Su tutte le superfici lisce con intenso calpestio e traffico veicolare, ad esempio, camion, autobus, superfici di carico, corridoi, locali di produzione e stoccaggio, edifici pubblici, rampe, scale, scale a pioli, gradini su macchinari, veicoli edili, gru ecc.
Prima di utilizzare il prodotto, le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio e altri contaminanti. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo e incollarlo sulla superficie da contrassegnare o rendere antiscivolo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.