Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo in alluminio
Nastro in lamina di alluminio morbida con adesivo acrilico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lamina in alluminio morbido
- Manicotto in carta siliconata facile da maneggiare
- Particolarmente adatto per lavori idraulici e sulle tubazioni
Eccellente resistenza al calore, al freddo e all'umidità
Facile da utilizzare
- Molto flessibile e malleabile
- Facile da srotolare e strappabile a mano
Conforme ai requisiti di resistenza al fuoco
DIN 4102-A2
Ideale per lavori manuali
- Per applicazioni in impianti di refrigerazione e condizionamento, isolamento termico, ventilazione, ecc.
- Lavori idraulici
- Pannelli resistenti al calore
- Collegamento e continuità della barriera al vapore su pannelli isolanti autoportanti
- Incollaggio di pannelli isolanti nel settore edile
Il nastro adesivo deve essere protetto da polvere, calore, umidità, luce solare diretta e vapori di solventi. La temperatura di stoccaggio consigliata è compresa tra 10 °C e 25 °C.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Prima di applicare il prodotto, le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio e altri contaminanti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.