Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo in alluminio
Nastro in lamina di alluminio morbida con adesivo acrilico.
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
- Nastro in lamina di alluminio con adesivo acrilico
- Elevata resistenza al calore, al freddo e all'umidità
- Per applicazioni in impianti di refrigerazione e condizionamento, isolamento termico, ventilazione, ecc.
Il nastro adesivo deve essere protetto da polvere, calore, umidità, luce solare diretta e vapori di solventi. La temperatura di stoccaggio consigliata è compresa tra 10 °C e 25 °C.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Prima di applicare il prodotto, le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio e altri contaminanti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.