Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo in tela di lino
Nastro adesivo universale in tessuto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nastro in tessuto non rivestito estremamente resistente agli strappi
Il nastro è particolarmente resistente alla lacerazione ed è quindi adatto per rafforzare e proteggere numerosi oggetti.
Adatto per una vasta gamma di impieghi in ambienti esterni ed interni
- Resistente agli agenti atmosferici, impermeabile e resistente all'invecchiamento
- Flessibile, resistente all'usura e punzonabile
- Morbido ed elastico
- Si adatta alle superfici senza pieghe
Adesivo in gomma ad alta adesività
Ottima adesione anche su superfici non uniformi, ruvide e fibrose.
Scrivibile
Il nastro è ideale per la marcatura.
Strappabile a mano
Facile da strappare a mano con bordi precisi e dritti in direzione longitudinale e trasversale.
Aspetti di sostenibilità
Tenore di carbonio a base biologica dell'87% nel prodotto totale (testato in conformità alla norma EN 16640)
Resistente all'invecchiamento secondo FMVSS 302: SE/NBR (autoestinguente/senza bruciature in conformità alla norma FMVSS 302, testato come materiale composito con materiale non infiammabile).
Il nastro adesivo in tela di lino non è resistente ai raggi UV; pertanto non va esposto alla luce diretta del sole.
Le superfici di applicazione del nastro devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone.
Per garantire un'adeguata adesione, il nastro deve essere sufficientemente premuto sul materiale di applicazione.
Resistente all'invecchiamento secondo FMVSS 302: SE/NBR (autoestinguente/senza bruciature in conformità alla norma FMVSS 302, testato come materiale composito con materiale non infiammabile).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Utilizzo versatile e universale, ad es.:
- Per rafforzare e proteggere i bordi
- Per mascherare oggetti appuntiti (sicurezza sul lavoro)
- Per raggruppare strisce, aste e cavi
- Per marcare, nastrare, rinforzare, legare e fissare i cavi
- Per sigillare fori, aperture, fessure, condotti di ventilazione
- Per sigillare contenitori di pellicola, scatole di distribuzione e chiusure di intercapedini
- Sigillatura manuale e meccanica e marcatura di cartoni, secchi, manicotti e lattine per spedizioni pesanti
- Rinforzo delle copertine dei libri
Le superfici da incollare devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Non utilizzare su superfici consumate o danneggiate. Per garantire la giusta aderenza, il nastro deve essere premuto sul materiale da incollare con un rullo preminastro o similare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.