Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro in tessuto per edilizia, arancione, 50 m

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro in tessuto per edilizia, arancione, 50 m

Nastro versatile, può essere utilizzato su qualsiasi tipo di superficie.

  • Materiale di supporto: Polietilene
  • Base adesiva: Adesivo in gomma resinata
  • Spessore: 0,22 mm
  • Colore: Arancio
  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Resistenza temperatura min/max: -50 a 65 °C
  • Temperatura di lavorazione min/max: 10 a 45 °C
  • Allungamento a rottura: 20 %
  • Resistenza ai raggi UV: Sì
  • Umidorepellente: Sì
  • Rimovibile senza lasciare residui: Sì
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: Da 10 °C a 25 °C e max 60% di umidità relativa. Conservare lontano da fonti di calore e luce, da ruggine, rame e altre miscele di metalli.
  • Senza piombo (< 0,1%): Sì
  • Senza stagno (< 0,1%): Sì
  • Senza paraffine clorurate (< 0,1%): Sì
  • Senza plastificanti idrocarburici (< 0,1%): Sì
  • Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%): Sì
  • Senza esabromociclododecano (< 0,1%): Sì
  • Senza granuli di pneumatici rottamati: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.