Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo in tessuto
Per far aderire le superfici tagliate dei materiali isolanti per tubi
- Materiale di supporto: Rivestimento in fibra di poliestere
- Base adesiva: Gomma naturale
- Spessore: 0,18 mm
- Larghezza: 50 mm
- Lunghezza: 50 m
- Resistenza temperatura min/max: -10 a 60 °C
- Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 25 °C
- Forza adesiva min a 25 mm: 13 N
- Allungamento a rottura: 20 %
- Resistenza ai raggi UV: No
- Umidorepellente: Sì
- Rimovibile senza lasciare residui: No
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- Condizioni stoccaggio dalla produzione: l'ambiente di stoccaggio deve essere asciutto, privo di polvere, protetto dalla luce solare e da altre fonti di calore, a circa 20°C, 50% di umidità
- Senza piombo (< 0,1%): Sì
- Senza stagno (< 0,1%): Sì
- SVHC secondo REACH < 0,1%: Sì
- Senza paraffine clorurate (< 0,1%): Sì
- Senza plastificanti idrocarburici (< 0,1%): Sì
- Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%): Sì
- Senza esabromociclododecano (< 0,1%): Sì
- Senza granuli di pneumatici rottamati: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forza adesiva iniziale estremamente elevata
- Strappabile a mano
Applicazione universale su superfici lisce come pietra, cemento, legno e materiale plastico. Per un'ampia gamma di applicazioni versatili, come confezionamento, legatura di fasci cavi, protezione, riparazione, sigillatura, sigillatura di giunzioni e ritocchi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.