Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo in poliestere
Eccellente resistenza a invecchiamento ed agenti chimici:
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
- Resistente agli strappi e all'abrasione
- Compatibilità PVC
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Approvato primo impianto delle seguenti case automobilistiche:BMW, DC, FIAT, FORD, OPEL, PSA, RENAULT, VW.
Resistenza contro l'abrasione: alta.
Caratteristiche di isolamento acustico: bassa.
Per raggruppare e fissare fasci di cavi, soprattutto dove possono verificarsi alte temperature (ad es. nel vano motore)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.