Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo per mascheratura per edilizia
Nastro adesivo per mascheratura per lavori di pittura, verniciatura e intonacatura per una vasta gamma di applicazione nel campo dell’edilizia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima adesione: l’adesivo di alta qualità che garantisce una tenuta sicura su una vasta gamma di superfici
- Facilità di Taglio: taglio preciso e pulito senza strappi o strisce per un’applicazione facile ed efficiente
- Compatibili con una vasta gamma di vernici, garantendo un'applicazione uniforme e senza sbavature che consente di risparmiare tempo e denaro durante il processo di verniciatura
- Resistenza all’Umidità: progettati per resistere all'umidità e all'acqua, garantendo una performance affidabile anche in condizioni ambientali avverse
- Facile Rimozione: non lasciano residui di colla o danni sulle superfici quando rimossi, permettendo una rimozione rapida e senza problemi
- Resistenza alle alte temperature fino a 60°C per 90 minuti e 80°C per 30 minuti
Ampia gamma di applicazione nel settore edile, delle costruzioni e delle finiture per proteggere bordi, cornici, battiscopa e altri dettagli architettonici durante lavori di verniciatura sia interni che esterni; per definire con precisione i contorni di aree da intonacare o stuccare, garantendo una distribuzione uniforme del materiale e una finitura pulita e durante lavori di ristrutturazione interna per una protezione efficace di pavimenti, porte, finestre e mobili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.