Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro mascheratura di precisione in carta crespata
Nastro mascheratura di precisione in carta crespata - 1
Nastro mascheratura di precisione in carta crespata - 2
Nastro mascheratura di precisione in carta crespata - 3
Nastro mascheratura di precisione in carta crespata - 4
Nastro mascheratura di precisione in carta crespata - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Nastro in carta speciale per i lavori di mascheratura nei settori automobilistico, metallurgico e verniciatura

  • Base adesiva: Acrilato
  • Materiale di supporto nastro adesivo: Carta di riso giapponese
  • Lunghezza: 50 m

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Materiale di supporto Colore Larghezza Spessore Numero UI
Prezzo/UI
0992000319
Giallo (materiale base) 19 mm
0992000325
Giallo (materiale base) 25 mm
0992000330
Giallo (materiale base) 30 mm
0992000338
Giallo (materiale base) 38 mm
0992000350
Giallo (materiale base) 50 mm
0992000450
Carta di riso giapponese Giallo oro 50 mm 90 µm
0992000438
Carta di riso giapponese Oro 38 mm 90 µm
0992000430
Carta di riso giapponese Giallo oro 30 mm 90 µm
0992000425
Carta di riso giapponese Giallo oro 25 mm 90 µm
0992000419
Carta di riso giapponese Giallo oro 19 mm 90 µm
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
Speciale carta estremamente sottile, morbida e di alta qualità


  • Carta speciale particolarmente adatta sia per le vernici a base di solventi che a base d'acqua

  • Permette un fissaggio molto preciso

  • Bordi di vernice particolarmente sottili senza colature


Adesivo speciale in acrilato per fissaggi altamente protettivi su superfici delicate


Buona aderenza e rimozione senza residui anche da supporti delicati nel settore automobilistico ed edile, ad esempio, sui rivestimenti cromati, carta da parati e mobili



Eccellente resistenza ai raggi UV fino a 6 mesi


Fissaggio altamente affidabile, anche all'aperto



Termoresistente fino a +100°C


Particolarmente adatto per lavori di verniciatura che richiedono l'essiccazione a forno

Indicazione

Il nastro deve essere rimosso quando la vernice è asciutta.


Non adatto per l'uso su rame, zinco o superfici zincate, policarbonato o pietra naturale (ad es. marmo). Prestare attenzione con vernici contenenti zinco o ossido di zinco, poiché potrebbero essere rilasciati dei residui.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.